Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ragasztható acél keréksúly Alumínium személygépkocsi felnikhez

Ragasztható szétválasztható acél keréksúly

Cikksz. 083014 410

EAN 4047376077881

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ragasztható acél keréksúly Alumínium személygépkocsi felnikhez

Cikksz. 083014 410

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A védőfólián lévő kidudorodások lehetővé teszik a védőfólia megragadását és könnyű eltávolítását, még kesztyű viselése esetén is.

Nincs vágóél a keréksúly testen


Egyedileg leszerelhető keréksúlyok



Porbevonatos


  • Magas szintű korrózióvédelem

  • Kapható ezüstszürke és fekete színekben
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kiegyensúlyozó súly tömege

60 g

Anyag

Acél / acél

Bevonat

Por szórt

A következő tárcsatípushoz:

Alumínium

Hosszúság

153 mm

Szélesség

19 mm

Szín

Ezüstszürke

Terméktömeg (darabonként)

58,600 g

Összehasonlító szám

Franken Typ 397

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szerelőkesztyű

ERGONOMIC SZERELŐKESZTYŰ 7-ES

Univerzális kesztyű jó mechanikai ellenálló képességgel és speciális felületi kialakítással a kitűnő fogás érdekében száraz és nedves felületen is
x 6 db
Szerelőkesztyű

ERGONOMIC SZERELŐKESZTYŰ 8-as

Univerzális kesztyű jó mechanikai ellenálló képességgel és speciális felületi kialakítással a kitűnő fogás érdekében száraz és nedves felületen is
x 6 db
Szerelőkesztyű

ERGONOMIC SZERELŐKESZTYŰ 9-es

Univerzális kesztyű jó mechanikai ellenálló képességgel és speciális felületi kialakítással a kitűnő fogás érdekében száraz és nedves felületen is
x 6 db
Szerelőkesztyű

ERGONOMIC SZERELŐKESZTYŰ 10-es

Univerzális kesztyű jó mechanikai ellenálló képességgel és speciális felületi kialakítással a kitűnő fogás érdekében száraz és nedves felületen is
x 6 db
Szerelőkesztyű

ERGONOMIC SZERELŐKESZTYŰ 11-ES

Univerzális kesztyű jó mechanikai ellenálló képességgel és speciális felületi kialakítással a kitűnő fogás érdekében száraz és nedves felületen is
x 6 db